すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508SR-12

品名 : 127x124mm/1.15L 密閉容器(ステンレス製)

ふたは1点パッチン止

仕様

容量1.15L外寸(mm)φ127×124(H)
内寸(mm)φ118×102(H)フタサイズφ128×26(H)mm
材質本体:SUS304
蓋:SUS304
留め具:鉄
重量394g
蓋は、1点パッチン止
販売価格

2,060(税抜)/ 2,266円(税込)

カタログ価格

2,060円(税抜)/2,266円(税込)

在庫数

最新在庫: 303

(2026/03/14 12:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0615ページ1538ページ

代替品

EA508SR-2
  • 品番

    EA508SR-2

  • コメント

    本体:SAS304 蓋:アクリル

バリエーション一覧
EA508SR-11 127x 95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製)
EA508SR-12 127x124mm/1.15L 密閉容器(ステンレス製)
EA508SR-13 127x155mm/1.50L 密閉容器(ステンレス製)
EA508SR-14 127x184mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ614ページ
  • エスコ便利カタログ615ページ