すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508SV-11A

品名 : 400x315x150mm 洗桶(折り畳み式)

仕様

サイズ(mm)400×315×150材質ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー
収納時サイズ400×315×35(H)㎜まな板部サイズ285×245×2.3(厚さ)㎜
容量8L重量(g)524
まな板としても使用できます。
折りたたんで収納できる洗桶。
販売価格

1,510(税抜)/ 1,661円(税込)

カタログ価格

1,510円(税抜)/1,661円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2024/11/01 08:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2205ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2204ページ
  • エスコ便利カタログ2205ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top