すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA514BB-71

品名 : 200mm スパークプラグスターター

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番47122
全長200mm重量64g
ゴム製でフレックスに動き、プラグを保持します。
12・14・18mmのプラグの取り付け、取り外しに。
内径9mmは12・14mm、内径10.2mmは14・18mmのプラグに適合します。
※本締めはできません。
販売価格

850円(税抜)/ 935円(税込)

カタログ価格

850円(税抜)/935円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/11/05 21:28現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0306ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ306ページ
  • エスコ便利カタログ307ページ