すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA519MB-3

品名 : 45x400mm ミニテコ

カタログ訂正

26/03/03 材質の訂正。誤:炭素工具鋼、正:機械構造用炭素鋼(No.57 9025)

仕様

メーカー小山刃物製作所(Mokuba)型番D-19
全長400mm先端幅45mm
軸径15×8mm重量660g
材質機械構造用炭素鋼
完全熱処理を施し、刃部は幅広で薄く軽量で、狭い隙間に食い込み作業性を向上させます。
ハガシ、リフト作業だけでなく、スクレーパー作業としても使用できます。
ソフトグリップ付きで手にやさしく、グリップエンドはハンマー等での打撃が可能です。
小さなスキ間にもクイつきます。
販売価格

2,680(税抜)/ 2,948円(税込)

カタログ価格

2,680円(税抜)/2,948円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/28 22:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0336ページ
バリエーション一覧
EA519MB 40x220mm ミニテコ
EA519MB-2 40x300mm ミニテコ
EA519MB-3 45x400mm ミニテコ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ336ページ
  • エスコ便利カタログ337ページ