すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520BL-301

品名 : 760x465mm/150kg 運搬車

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
現在、在庫引き当てできません。エスコへお問合せください。
カタログ訂正

24/04/09 ブレーキはついていません(NO.55 1012)

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番803313-02
商品名ハンドカーSSメッシュ積載均等耐荷重150kg
荷台サイズ760×465mm押手高さ916mm
床高さ176mm車輪径100mm(グレーエラストマー車)
車輪自在×2、固定×2重量3.8kg
材質ポリプロピレンブルー
折りたたんだ状態でハンドルが仮固定されるため、安全に自立させることができます。
狭い隙間に保管し易いハンドカーです。
4側面にゴム紐やネットを引っ掛けることができる切り欠き形状を設置。荷物の落下を防止します。
ボルトレスタイプ:キャリーヘのキャスターの固定にボルトやナットを使用していないタイプです。サンコー独自設計である別パーツのキャスターストッパーを用いることでキャスターをキャリー本体にボルト・ナット無しで取り付けることが可能となりました。これにより組み立てが簡単に行え、キャスター交換時の取り外し作業も工具を使わず短時間で行えます。
片手で持ちやすい穴機構付
販売価格

22,000(税抜)/ 24,200円(税込)

カタログ価格

22,000円(税抜)/24,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/17 05:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1725ページ

代替品

EA520BL-301A
  • 品番

    EA520BL-301A

  • コメント

    仕様訂正の為の品番変更

ウェブカタログ画像
  • デッキ面中央に設置された持ち手孔は全周ラウンド形状で手にやさしいデザインです。
  • エスコ便利カタログ1724ページ
  • エスコ便利カタログ1725ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top