荷台はグレーチング状になっており、荷物の滑りを防止します
仕様
積載均等耐荷重 | 340kg | 荷台サイズ | 590×800mm |
---|
押手高さ | 1000mm | 床高さ | 240mm |
---|
車輪径 | 100mm・200mm | 重量 | 15kg |
---|
ロック有 |
車輪 | 自在(ブレーキ付)×2 固定×2 | 荷台材質 | アルミ合金 |
---|
販売価格 | 77,000円(税抜)/
84,700円(税込)
| カタログ価格 | 77,000円(税抜)/84,700円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/05/08 09:23現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|
カタログページ | 1726ページ |
---|
代替品