すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520BT-11

品名 : 460x600mm/160kg 電動運搬車(階段用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンコー(THANKO)型番ELECTRL3
商品名電動階段のぼれる台車積載均等耐荷重160kg
荷台サイズ460×600mm押手高さ1170~1718mm
床高さ140mm車輪径前輪:70mm
後輪:120mm
車輪数6個重量24kg
サイズ515×780×1170mmハンドルボール2段階調節(最大548mm延長)
最大階段角度30~35度昇降速度上昇時:約28段8.6m/分
下降時:約28段8.6m/分
連続使用時間約80分(80kg積載時)バッテリー24V 2600mAh
充電時間約3~4時間
ハンドルは伸縮できます。
簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。
付属品ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m)
背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。
荷台材質スチール
販売価格

280,000(税抜)/ 308,000円(税込)

カタログ価格

280,000円(税抜)/308,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/06 05:27現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA520BT-11A
  • 品番

    EA520BT-11A

  • コメント

    変更点:ハンドルに角度がつけられる

ウェブカタログ画像

商品動画

商品紹介映像商品紹介映像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top