すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520DB-32

品名 : [EA520DB-30用] 交換用タイヤ(自在/ブレーキ付

仕様

メーカー結一産業仕様固定替キャスター(ブレーキ付)(1個)
材質タイヤ:ゴム
ホイル:PP
適合品番EA520DB-30
付属品取り換え用のボルト+ナット付き
台ゴローDX用のノーパンクタイヤです。
主に後輪の交換用として使用します。
販売価格

12,000(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/24 03:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1659ページ1753ページ
その他関連
本体EA520DB-30 : 850x850mm タイヤ付フレコンスタンド
本体EA520DB-41 : 600x850mm 一斗缶用運搬車(フレーム付)
本体EA520DB-42 : 850x850mm 一斗缶用運搬車(フレーム付)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

商品動画

台ゴローDX商品紹介台ゴローDX商品紹介
  • エスコ便利カタログ1658ページ
  • エスコ便利カタログ1659ページ