すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520LB-13

品名 : 800x600x1700mm イージーコンテナ(スチール製)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーナンシン型番RC-1C
※注意※重量物のため、商品のお届けが車上渡しとなります。積載均等耐荷重500kg
車輪自在×2
自在(ストッパー付)×2
車輪径150㎜(ゴム)
サイズ(外寸)800×600mm×1700(H)mm内寸法730×540×1470(H)mm
グリーン重量43kg
付属品ゴムバンド×1本
スチール製
キャスターCタイプ:四方押し(※画像参照)
L字型に折りたたみ可能で、収納時もコンパクト
別売の中間棚(EA520LB-100)が取付可能
販売価格

41,400(税抜)/ 45,540円(税込)

カタログ価格

41,400円(税抜)/45,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/29 14:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1662ページ
バリエーション一覧
EA520LB-12 1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール製)
EA520LB-13 800x600x1700mm イージーコンテナ(スチール製)
EA520LB-14 1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール製)
その他関連
オプションEA520LB-100 : [EA520LB-11、-13用]中間棚
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です
  • 本商品のキャスターは「Cタイプ」です。
  • エスコ便利カタログ1662ページ
  • エスコ便利カタログ1663ページ