すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520W-81

品名 : 262x262mm/30kg 一斗缶・ペール缶キャリー

仕様

積載均等耐荷重30kg荷台サイズ262×262mm
床高さ108mm車輪自在(ブレーキ付)×2、自在×2
車輪径φ50mm(ナイロン車)重量2kg
材質スチール有効荷台寸法245×245mm(φ285mm)
持ち運びが簡単でスタッキングもできる万能な一斗缶・ペール缶専用台車です。
スタッキング可能(5台まで)
販売価格

11,200(税抜)/ 12,320円(税込)

カタログ価格

11,200円(税抜)/12,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/11/26 14:17現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • ※一斗缶・ペール缶などは付属しておりません
  • ※けん引ハンドルは付属しておりません
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top