すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA521PH-6

品名 : 215mm やすり(万能)

仕様

全長215mm刃長110mm
形状(mm)平(11×3.5)粗さ大粗目
材質合金工具鋼(SKS-8)やすり目複目
重量57g
鉄・アルミ・プラスチック等、万能に使用できます。
アイコン
販売価格

1,420(税抜)/ 1,562円(税込)

カタログ価格

1,420円(税抜)/1,562円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/03/30 16:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0583ページ
ウェブカタログ画像
  • 形状:平(11×3.5)
  • エスコ便利カタログ582ページ
  • エスコ便利カタログ583ページ
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
最近見た商品

page top