すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA521PT-200G

品名 : 200mm 鉄工やすり(コーティング・丸/中目)

仕様

全長315㎜刃長200㎜
グリップ長100mm粗さ中目
形状(mm)丸(φ8)材質合金工具鋼(SKS-8)
柄材質耐衝撃性プラスチック
柄付
複目
HV900(HRC67)の表面硬度を持たせることで、木材・プラスチック・アルミ・銅・金型・ステン等軟材から硬材まで対応できます。
目詰まりがしにくい為、鋭い切れ味が続きます。
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。
アイコン
販売価格

3,550円(税抜)/ 3,905円(税込)

カタログ価格

3,550円(税抜)/3,905円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 02:05現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0585ページ
バリエーション一覧
EA521PT-150H 150mm 鉄工やすり(コーティング・丸/中目)
EA521PT-200G 200mm 鉄工やすり(コーティング・丸/中目)
EA521PT-250G 250mm 鉄工やすり(コーティング・丸/中目)
ウェブカタログ画像
  • 形状:丸(φ8)

商品動画

  • エスコ便利カタログ584ページ
  • エスコ便利カタログ585ページ