すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA521TR-15A

品名 : 150mm 鉄工やすり(ステンレス用・3種・3本組/粗中)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長(mm)265・268刃長150㎜
粗さ粗中目形状(mm)平:16×4
半丸:16×5
丸:φ6
<セット内容>3本組
・平
・半丸
・丸
材質柄:耐衝撃プラスチック
やすり:合金工具鋼(SKS-8)
やすり目トリカット用途ステンレス鋼などの難削材の加工に最適です。
柄付
斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかに仕上がります。
販売価格

8,220(税抜)/ 9,042円(税込)

カタログ価格

8,220円(税抜)/9,042円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/23 19:05現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA521PT-200D
  • 品番

    EA521PT-200D

  • コメント

    変更点:粗さ、半丸のみ

その他関連
本体EA521VZ-11 : 90mm やすりハンドル(100-125mm用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA521TR-15です。
  • ※画像はEA521TR-15です。

資料

仕様
  1. PDF
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
最近見た商品

page top