すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA521TV-200F

品名 : 200mm 鉄工やすり(半丸/細目)

仕様

全長(mm)250刃長(mm)200
粗さ細目形状(mm)半丸(21×6)
材質合金工具鋼(SKS-8)仕様柄なし
適合ハンドルEA521VZ-13(別売)
複目
JIS規格品
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。
パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
アイコン
販売価格

2,670円(税抜)/ 2,937円(税込)

カタログ価格

2,670円(税抜)/2,937円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/02 22:57現在)

更新
商品入数1販売単位本

この商品には、12点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA521TV-150D 150mm 鉄工やすり(半丸/荒目)
EA521TV-150E 150mm 鉄工やすり(半丸/中目)
EA521TV-150F 150mm 鉄工やすり(半丸/細目)
EA521TV-200D 200mm 鉄工やすり(半丸/荒目)
EA521TV-200E 200mm 鉄工やすり(半丸/中目)
EA521TV-200F 200mm 鉄工やすり(半丸/細目)
EA521TV-250D 250mm 鉄工やすり(半丸/荒目)
EA521TV-250E 250mm 鉄工やすり(半丸/中目)
EA521TV-250F 250mm 鉄工やすり(半丸/細目)
EA521TV-300D 300mm 鉄工やすり(半丸/荒目)
EA521TV-300E 300mm 鉄工やすり(半丸/中目)
EA521TV-300F 300mm 鉄工やすり(半丸/細目)
その他関連
オプションEA521VZ-13 : 110mm やすりハンドル(200-250mm用)
ウェブカタログ画像
  • 形状:半丸(21×6)

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF