すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA521TV-300A

品名 : 300mm 鉄工やすり(平/荒目)

仕様

全長(mm)370刃長(mm)300
粗さ荒目形状(mm)平(30×7)
材質合金工具鋼(SKS-8)仕様柄なし
適合ハンドルEA521VZ-14(別売)
複目
JIS規格品
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。
工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
アイコン
販売価格

2,530円(税抜)/ 2,783円(税込)

カタログ価格

2,530円(税抜)/2,783円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/02 21:47現在)

更新
商品入数1販売単位本

この商品には、12点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA521TV-150A 150mm 鉄工やすり(平/荒目)
EA521TV-150B 150mm 鉄工やすり(平/中目)
EA521TV-150C 150mm 鉄工やすり(平/細目)
EA521TV-200A 200mm 鉄工やすり(平/荒目)
EA521TV-200B 200mm 鉄工やすり(平/中目)
EA521TV-200C 200mm 鉄工やすり(平/細目)
EA521TV-250A 250mm 鉄工やすり(平/荒目)
EA521TV-250B 250mm 鉄工やすり(平/中目)
EA521TV-250C 250mm 鉄工やすり(平/細目)
EA521TV-300A 300mm 鉄工やすり(平/荒目)
EA521TV-300B 300mm 鉄工やすり(平/中目)
EA521TV-300C 300mm 鉄工やすり(平/細目)
その他関連
オプションEA521VZ-14 : 125mm やすりハンドル(250-350mm用)
ウェブカタログ画像
  • 形状:平(30×7)

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF