すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA521VX-13C

品名 : 180mm 精密やすり(半丸/油目)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

全長(mm)180刃長(mm)90
粗さ油目形状(mm)半丸(5.9×2)
硬度HRC66°材質クロームスチール
スイス製の高品質なヤスリです。
クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。
鋭い角面と鋭い先端
国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み
アイコン
販売価格

2,590(税抜)/ 2,849円(税込)

カタログ価格

2,590円(税抜)/2,849円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 09:10現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、10点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA521VX-11A 140mm 精密やすり(半丸/荒目)
EA521VX-12A 160mm 精密やすり(半丸/荒目)
EA521VX-12B 160mm 精密やすり(半丸/中目)
EA521VX-12D 160mm 精密やすり(半丸/極油目)
EA521VX-13A 180mm 精密やすり(半丸/荒目)
EA521VX-13B 180mm 精密やすり(半丸/中目)
EA521VX-13C 180mm 精密やすり(半丸/油目)
EA521VX-14A 200mm 精密やすり(半丸/荒目)
EA521VX-14B 200mm 精密やすり(半丸/中目)
EA521VX-14C 200mm 精密やすり(半丸/油目)
その他関連
関連商品EA521VZ-50 : 精密やすりグリップ
ウェブカタログ画像
  • 形状:半丸