すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA521VX-22B

品名 : 160mm 精密やすり(先細平/中目)

仕様

全長(mm)160刃長(mm)80
粗さ中目形状(mm)先細(5.4×1.2)
硬度HRC66°材質クロームスチール
スイス製の高品質なヤスリです。
クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。
鋭い角面と鋭い先端
国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み
アイコン
販売価格

1,530円(税抜)/ 1,683円(税込)

カタログ価格

1,530円(税抜)/1,683円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/04 10:48現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0577ページ

この商品には、8点のバリエーションがあります。

代替品

EA521VX-12B
バリエーション一覧
EA521VX-21A 140mm 精密やすり(先細平/荒目)
EA521VX-21B 140mm 精密やすり(先細平/中目)
EA521VX-22A 160mm 精密やすり(先細平/荒目)
EA521VX-22B 160mm 精密やすり(先細平/中目)
EA521VX-22D 160mm 精密やすり(先細平/極油目)
EA521VX-23A 180mm 精密やすり(先細平/荒目)
EA521VX-24A 200mm 精密やすり(先細平/荒目)
EA521VX-24C 200mm 精密やすり(先細平/油目)
その他関連
関連商品EA521VZ-50 : 精密やすりグリップ
ウェブカタログ画像
  • 形状:先細
  • エスコ便利カタログ576ページ
  • エスコ便利カタログ577ページ