すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA521VX-2A

品名 : 160mm 精密やすり(平/荒目)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長(mm)160刃長(mm)80
粗さ荒目形状(mm)平(5.4×1.2)
硬度HRC66°材質クロムスチール
スイス製の高品質なヤスリです。
クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。
鋭い角面と鋭い先端
国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み
アイコン
販売価格

1,460(税抜)/ 1,606円(税込)

カタログ価格

1,460円(税抜)/1,606円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 09:09現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、13点のバリエーションがあります。

代替品

EA521VX-3A
  • 品番

    EA521VX-3A

  • コメント

    サイズご確認下さい。

バリエーション一覧
EA521VX-1A 140mm 精密やすり(平/荒目)
EA521VX-1B 140mm 精密やすり(平/中目)
EA521VX-2A 160mm 精密やすり(平/荒目)
EA521VX-2B 160mm 精密やすり(平/中目)
EA521VX-2C 160mm 精密やすり(平/油目)
EA521VX-2D 160mm 精密やすり(平/極油目)
EA521VX-3A 180mm 精密やすり(平/荒目)
EA521VX-3B 180mm 精密やすり(平/中目)
EA521VX-3C 180mm 精密やすり(平/油目)
EA521VX-3D 180mm 精密やすり(平/極油目)
EA521VX-4A 200mm 精密やすり(平/荒目)
EA521VX-4B 200mm 精密やすり(平/中目)
EA521VX-4C 200mm 精密やすり(平/油目)
その他関連
関連商品EA521VZ-50 : 精密やすりグリップ
ウェブカタログ画像
  • 形状:平