すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA521VX-62C

品名 : 160mm 精密やすり(丸/油目)

仕様

全長(mm)160刃長(mm)80
粗さ油目形状(mm)丸(φ2.9)
材質クロームスチール硬度HRC66°
スイス製の高品質なヤスリです。
クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。
鋭い角面と鋭い先端
国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み
鋼、合金、軟質金属の最終仕上作業に最適です。
アイコン
販売価格

1,530円(税抜)/ 1,683円(税込)

カタログ価格

1,530円(税抜)/1,683円(税込)

在庫数

最新在庫: 50

(2026/11/04 11:00現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0578ページ

この商品には、11点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA521VX-61A 140mm 精密やすり(丸/荒目)
EA521VX-61C 140mm 精密やすり(丸/油目)
EA521VX-61D 140mm 精密やすり(丸/極油目)
EA521VX-62A 160mm 精密やすり(丸/荒目)
EA521VX-62C 160mm 精密やすり(丸/油目)
EA521VX-62D 160mm 精密やすり(丸/極油目)
EA521VX-63A 180mm 精密やすり(丸/荒目)
EA521VX-63B 180mm 精密やすり(丸/中目)
EA521VX-64A 200mm 精密やすり(丸/荒目)
EA521VX-64B 200mm 精密やすり(丸/中目)
EA521VX-64C 200mm 精密やすり(丸/油目)
ウェブカタログ画像
  • 形状:丸(φ2.9)
  • エスコ便利カタログ578ページ
  • エスコ便利カタログ579ページ