すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA524LA-100

品名 : 102㎜/1220㎜ 強力型フロアースクレーパー

木、タイル、セメントなど幅広く使用できます

仕様

材質刃:メタル、ハンドル:スチール刃幅102mm
全長1200mm重量1.24kg
ウレタングリップ付
刃は前後で使える為、1枚で2回使用可能
壁タイルや床材を削って簡単に取り除くのに最適です。
さまざまな粘着カバーの除去にも使用できます。
回転式フロアサンダーが届かないコーナーや幅木沿いでの使用に最適です。
床、屋根、天井の最も過酷な作業に適した頑丈な金属構造
販売価格

11,200(税抜)/ 12,320円(税込)

カタログ価格

11,200円(税抜)/12,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2025/12/19 08:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0119ページ

代替品

EA524LC-26
  • 品番

    EA524LC-26

  • コメント

    仕様確認して下さい

その他関連
部品EA524LA-110 : 100mm スクレーパー替刃[EA524LA-46,-100用]
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ118ページ
  • エスコ便利カタログ119ページ