すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA525FB-1

品名 : 125mm マルチベンチバイス

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
目盛付(インチ)で開口値がわかります

仕様

材質鋳鉄全高230mm
口幅125mm最大開口125mm
取付穴径約12.7mm重量21kg
360°回転ベース
目盛付
販売価格

21,700(税抜)/ 23,870円(税込)

カタログ価格

21,700円(税抜)/23,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 14:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA688BB-125
  • 品番

    EA688BB-125

  • コメント

    125mm パイプジョー付
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
最近見た商品

page top