すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA525WG-140

品名 : 140mm ベンチバイス(回転台付)

ジョーは360°回転できます

仕様

口幅(mm)140最大開口(mm)127
口深さ約70mm重量(kg)18.1
材質鋳鉄
ジョーは360°回転できます。
販売価格

80,300(税抜)/ 88,330円(税込)

カタログ価格

80,300円(税抜)/88,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/06 05:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0335ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ334ページ
  • エスコ便利カタログ335ページ
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
最近見た商品

page top