すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA525X-15

品名 : [EA525X-13用]IDCベースプレート(メスソケットコネクタ用)

各種コネクターの圧着に

仕様

EA525X用
適用メスソケットコネクター
各種コネクターの圧着時に。
EA525Xへの取付けにはEA525X-13を併用して下さい。
サイズ88.9×50.8×19(H)mm重量240g
販売価格

6,390(税抜)/ 7,029円(税込)

カタログ価格

6,390円(税抜)/7,029円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/15 21:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0339ページ
その他関連
本体EA525X-13 : [EA525X用] IDCアッセンブリーキット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ338ページ
  • エスコ便利カタログ339ページ