すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA527B-23

品名 : 3.2- 6.4mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番#84
リベット径(mm)6.4板厚(mm)3.2~6.4
入数(本)25
アルミフランジ
スチールシャフト
丸頭
販売価格

1,700(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/24 21:53現在)

更新
商品入数25販売単位

この商品には、23点のバリエーションがあります。

代替品

EA527BS-20A
バリエーション一覧
EA527B-1 0.5- 3.2mm/2.4mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-2 3.2- 4.8mm/2.4mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-3 0.5- 1.6mm/3.2mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-4 1.6- 3.2mm/3.2mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-5 3.2- 4.8mm/3.2mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-6 4.8- 6.4mm/3.2mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-7 6.4- 8.0mm/3.2mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-8 8.0- 9.5mm/3.2mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-9 9.5-12.7mm/3.2mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-10 0.5- 3.2mm/4.0mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-11 3.2- 4.8mm/4.0mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-12 4.8- 6.4mm/4.0mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-13 6.4- 8.0mm/4.0mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-14 8.0- 9.5mm/4.0mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-15 9.5-12.7mm/4.0mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-22 12.7-15.9mm/4.8mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-16 0.5- 3.2mm/4.8mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-17 3.2- 4.8mm/4.8mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-18 4.8- 6.4mm/4.8mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-19 6.4- 8.0mm/4.8mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-20 8.0- 9.5mm/4.8mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-21 9.5-12.7mm/4.8mm ブラインドリベット(25本)
EA527B-23 3.2- 6.4mm/6.4mm ブラインドリベット(25本)
ウェブカタログ画像
※25本入
  • ※25本入
  • ※25本入
  • ※画像はEA527B-10です。