すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA530D-750

品名 : 770mm/0-85mm モンキーレンチ(大型)

仕様

メーカーBAHCO(バーコ)型番87
全長770mm最大口幅85mm
口幅角度15°重量5.7kg
材質工具鋼
ヘッド角度 22.5° によりアクセス性が向上
リン酸塩仕上げ、精密硬化および防食処理
右回転ネジ
販売価格

41,000(税抜)/ 45,100円(税込)

カタログ価格

41,000円(税抜)/45,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/22 22:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0498ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ498ページ
  • エスコ便利カタログ499ページ