すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA530ED-1

品名 : 263mm/45mm プライヤーレンチ(プッシュ式調整機構)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーフジ矢(FUJIYA)型番FLM-45-BG
呼び全長(mm)250厚み(mm)15
最大開口(mm)45重量(g)522
材質特殊鋼全長263.5mm
配管工事、自動車整備などボルト、ナット、パイプを掴んで回す様々な作業に
グリップを握った時に掴み面が平行に動いて挟み込む構造なので、掴む際の微調整が不要です。
開き幅を変えることなく連続してナット回しが可能です。
プッシュボタンにより開き幅を素早く調節可能です。
掴み面がフラットな為、対象物を傷つけません。
テコの原理により超強力に掴むことが可能です。
くわえ部にギザ無し
RoHS対応品
販売価格

6,900(税抜)/ 7,590円(税込)

カタログ価格

6,900円(税抜)/7,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 16:03現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA531K-250A
ウェブカタログ画像
  • 開き幅を変える事なく連続してナット回しが可能
  • 掴み面がフラットな為、対象物をキズつけにくい
  • 掴み面が平行に動いて挟み込む構造で、ナメにくく掴む際の微調整が不要

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top