すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA534BB-200

品名 : 200mm ペンチ(ステンレス製)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

切断能力軟鉄線:φ1.8mm
銅線:φ2.0mm
呼び全長200mm
材質ステンレス(SUS420)重量465mm
切断刃あり
販売価格

11,200(税抜)/ 12,320円(税込)

カタログ価格

11,200円(税抜)/12,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/03/03 10:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0261ページ0367ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ260ページ
  • エスコ便利カタログ261ページ