すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA535KG-20

品名 : [EA535KG-2・4・12・14用] 切断片キャッチャー

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番00 11 V79
用途航空宇宙産業におけるFOD(異物による損傷)の回避などにサイズ30(W)×17(D)×10(H)mm
重量2g
電工ニッパー用のマテリアルキャッチャーです。
キャッチャーを装着することで切断片が飛び散ることを防ぎます。
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
販売価格

2,400円(税抜)/ 2,640円(税込)

カタログ価格

2,400円(税抜)/2,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 21:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0263ページ0264ページ
その他関連
本体EA535KG-2 : 125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付)
本体EA535KG-4 : 125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付)
本体EA535KG-12 : 125mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ付)
本体EA535KG-14 : 125mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ付)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ262ページ
  • エスコ便利カタログ263ページ