すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA535TA-11

品名 : 115mm 精密ニッパー(セミフラッシュ/ESD)

仕様

切断形状セミフラッシュ切断能力(mm)軟銅線:0.2~1.25
全長(mm)115材質炭素鋼
スタンダードハンドル
ミニオーバルヘッド
オーバルとは切断するためのスペースが十分にある際は、一番使いやすい形状で耐久性に優れています。
バネ付
アイコン
販売価格

7,460(税抜)/ 8,206円(税込)

カタログ価格

7,460円(税抜)/8,206円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/29 21:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0264ページ

代替品

EA535KG-11
  • 品番

    EA535KG-11

  • コメント

    メーカー・仕様違い。仕様確認下さい

ウェブカタログ画像
  • ミニオーバル
  • 切断形状:セミフラッシュ
  • エスコ便利カタログ264ページ
  • エスコ便利カタログ265ページ