すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA535TJ-0

品名 : 120mm 精密用ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)

仕様

全長120mm刃硬度HRC63~65
切断能力0.05~0.4mm刃長3.2㎜
刃先角度16°
レーザーフラッシュ
チップカッター
高品質工具鋼
ESDソフトグリップ
ステンレススプリング入り
アイコン
販売価格

22,600(税抜)/ 24,860円(税込)

カタログ価格

22,600円(税抜)/24,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/07/12 09:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0266ページ

代替品

EA535TJ-1
  • 品番

    EA535TJ-1

  • コメント

    ロングハンドル 150mm仕様

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ266ページ
  • エスコ便利カタログ267ページ