すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA536CR-200A

品名 : 210mm ニッパー(倍力型・ばね付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
一般的なニッパーの約半分の力で切断できます

仕様

●ばね付マークのあるプライヤー・ペンチ・ニッパー等は、ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。
強力型
●通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。
全長210mm切断能力硬線:φ2.3mm
一般的なニッパーの約半分の力で切断可能です。
ロックをはずすとバネの力で連続作業が楽にできます。
アイコン
販売価格

7,060(税抜)/ 7,766円(税込)

カタログ価格

7,060円(税抜)/7,766円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 06:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA536GA-175
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
最近見た商品

page top