すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA536NS-125

品名 : 135mm 精密用ニッパー(先細)

仕様

テーパーレリーフ
全長135mm切断能力鉄線:φ0.2mm、銅線:φ2.0mm
バネ付
販売価格

2,520(税抜)/ 2,772円(税込)

カタログ価格

2,520円(税抜)/2,772円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2024/05/03 06:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0272ページ

代替品

EA535MD-11
  • 品番

    EA535MD-11

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ272ページ
  • エスコ便利カタログ273ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top