すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA537SC-12

品名 : 280mm ロングノーズプライヤー(先曲)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番6535 5 280
全長(mm)280サイズ先曲がり部長さ(L2;mm):28
口先長さ(L3;mm):66
ジョイント部幅(W;mm):20
ジョイント部厚み(D;mm):9.5
口先幅(h;mm):3
口先厚み(b;mm):2.5
重量255g先端45°ベンド
クロムメッキ仕上げ
先端半丸・直ギザ付
グリップなし
ロングハンドルを採用した45°先曲がりラジオペンチ
販売価格

9,690(税抜)/ 10,659円(税込)

カタログ価格

9,690円(税抜)/10,659円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/25 12:02現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA537L-22
  • 品番

    EA537L-22

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認ください

ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。