すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA538KR-31

品名 : 1.5-10.0m㎡ 圧着ペンチ(裸圧着スリーブ用)

力の伝達に優れたハンドル機構で軽い力で圧着ができます

仕様

メーカーRENNSTEIG(レンシュタイグ)型番624 031 3
適合端子裸圧着スリーブ圧着範囲(m㎡)1.5・2.5・4.0・6.0・10.0
全長(mm)250
ダイスが平行状態のまま稼働し、ズレのない精度の高い圧着が可能
ラチェット機構付き
販売価格

24,700(税抜)/ 27,170円(税込)

カタログ価格

24,700円(税抜)/27,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/21 11:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0250ページ
ウェブカタログ画像
  • 圧着スリーブ用
  • エスコ便利カタログ250ページ
  • エスコ便利カタログ251ページ