すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538KR-42

品名 : 0.5- 6.0m㎡ 圧着ペンチ(オープンバレル端子用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
レバーの力を圧着部に効率よく伝達します

仕様

メーカーRENNSTEIG(レンシュタイグ)型番624 050 31
圧着範囲(m㎡)0.5-1.0・1.5-2.5・4.0-6.0全長(mm)240mm
差込端子用
ロケーター付
アイコン
販売価格

32,800(税抜)/ 36,080円(税込)

カタログ価格

32,800円(税抜)/36,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 19:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0283ページ

代替品

EA538FD-1
  • 品番

    EA538FD-1

  • コメント

    圧着能力確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ282ページ
  • エスコ便利カタログ283ページ
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
最近見た商品

page top