すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA538MA-75

品名 : 14 - 6.0 [丸形]裸圧着端子(70個)

仕様

型式14-6S電線抱合範囲撚線:10.52~16.78m㎡
AWG:6
スタッド径6.4mm全長29.2mm
剥き線長14mm入数70個
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
ケース付き
RoHS対応品
※絶縁ではありません。
販売価格

4,640(税抜)/ 5,104円(税込)

カタログ価格

4,640円(税抜)/5,104円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/08/21 11:39現在)

更新
商品入数70販売単位PAK
カタログページ1172ページ

この商品には、19点のバリエーションがあります。

代替品

EA538MA-115
バリエーション一覧
EA538MA-61 1.25-3.5 [丸形]裸圧着端子(500個)
EA538MA-62 1.25-4.0 [丸形]裸圧着端子(450個)
EA538MA-63 1.25-5.0 [丸形]裸圧着端子(400個)
EA538MA-64 2.0 -3.5 [丸形]裸圧着端子(350個)
EA538MA-65 2.0 -4.0 [丸形]裸圧着端子(300個)
EA538MA-66 2.0 -5.0 [丸形]裸圧着端子(280個)
EA538MA-67 3.5 -4.0 [丸形]裸圧着端子(250個)
EA538MA-68 3.5 -5.0 [丸形]裸圧着端子(250個)
EA538MA-69 5.5 -4.0 [丸形]裸圧着端子(200個)
EA538MA-70 5.5 -5.0 [丸形]裸圧着端子(200個)
EA538MA-71 5.5 -6.0 [丸形]裸圧着端子(100個)
EA538MA-72 8.0 -5.0 [丸形]裸圧着端子(100個)
EA538MA-74 8.0 -8.0 [丸形]裸圧着端子(70個)
EA538MA-75 14 - 6.0 [丸形]裸圧着端子(70個)
EA538MA-76 14 - 8.0 [丸形]裸圧着端子(50個)
EA538MA-77 14 -10.0 [丸形]裸圧着端子(40個)
EA538MA-79 22 -10.0 [丸形]裸圧着端子(35個)
EA538MA-80 38 -10.0 [丸形]裸圧着端子(25個)
EA538MA-81 38 -12.0 [丸形]裸圧着端子(20個)
ウェブカタログ画像
入数:70個
※画像は代表画像です。
  • 入数:70個\n※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • d2 :6.4  W:12.0  F:13.3  L:29.2\nE:10.5  D:9.0  d1:5.8  T:1.5\n(単位:mm)
  • エスコ便利カタログ1172ページ
  • エスコ便利カタログ1173ページ