すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538MF-1A

品名 : 1.25 絶縁圧着スリーブ(10個)

仕様

メーカーニチフ型式B-1.25
電線抱合範囲撚線:0.3~1.65m㎡
AWG:22-16
全長25.5mm
材質ポリ塩化ビニル
入数10個
銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
突き合せ用
RoHS10対応品
販売価格

605(税抜)/ 666円(税込)

カタログ価格

605円(税抜)/666円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2025/08/02 22:09現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ1220ページ
ウェブカタログ画像
  • d:φ1.8mm   D:φ3.8mm\nL:25.5mm   l:15.0mm

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1220ページ
  • エスコ便利カタログ1221ページ
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
最近見た商品

page top