すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA539PA-160

品名 : [EA539P-20・21用] パンチャーヘッド

仕様

EA539P-20、-21用
パンチャ能力軟鋼板:SPCC3.2mm
ステンレス:1.6mm
工具本体に取り付け後、作動させると、下穴あけが完了します。
販売価格

88,800円(税抜)/ 97,680円(税込)

カタログ価格

88,800円(税抜)/97,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 06:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0240ページ
バリエーション一覧
EA539PA-60 [EA539P-20・21用] 圧縮ヨーク(T形・六角用)
EA539PA-150 [EA539P-20・21用] ケーブルカッターヘッド
EA539PA-160 [EA539P-20・21用] パンチャーヘッド
EA539PA-170 [EA539P-20・21用] アングルパンチャーヘッド
EA539PA-180 [EA539P-20・21用] 全ネジカッターヘッド
その他関連
本体EA539P-20 : 14-250m㎡ 充電式油圧多機能工具
本体EA539P-21 : 14-250m㎡ 充電式油圧多機能工具
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ240ページ
  • エスコ便利カタログ241ページ