すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA539PA-44

品名 : [EA539P-11用] 21- 26m㎡ 圧縮ダイス(T形)

仕様

EA539P-11用
適用電線21~26m㎡
T形圧縮ダイス
販売価格

12,600円(税抜)/ 13,860円(税込)

カタログ価格

12,600円(税抜)/13,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 07:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0240ページ

この商品には、7点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA539PA-43 [EA539P-11用] 14- 20m㎡ 圧縮ダイス(T形)
EA539PA-44 [EA539P-11用] 21- 26m㎡ 圧縮ダイス(T形)
EA539PA-45 [EA539P-11用] 27- 44m㎡ 圧縮ダイス(T形)
EA539PA-46 [EA539P-11用] 45- 60m㎡ 圧縮ダイス(T形)
EA539PA-47 [EA539P-11用] 61- 76m㎡ 圧縮ダイス(T形)
EA539PA-48 [EA539P-11用] 77- 98m㎡ 圧縮ダイス(T形)
EA539PA-49 [EA539P-11用] 99-122m㎡ 圧縮ダイス(T形)
その他関連
本体EA539P-11 : 14-200m㎡ 充電式油圧多機能工具
ウェブカタログ画像
※画像はEA539PA-46です。
  • ※画像はEA539PA-46です。
  • エスコ便利カタログ240ページ
  • エスコ便利カタログ241ページ