すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540BC-8

品名 : 185mm 剪定はさみ

仕様

メーカーアルスコーポレーション(ARS)型番130DX
全長185mm刃長43mm
切断能力φ15mm刃材質高炭素刃物鋼
重量135g
安全ストッパー付き
刃の開き幅を2段階に調整可能
刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。
刃は錆びにくいハードクローム仕上げ
販売価格

2,720(税抜)/ 2,992円(税込)

カタログ価格

2,720円(税抜)/2,992円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/03/28 16:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2497ページ
ウェブカタログ画像
  • 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。
  • グリップの開き幅2段階調整可能で手の小さい方も安心
  • エスコ便利カタログ2496ページ
  • エスコ便利カタログ2497ページ