すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540JA-15

品名 : 178mm はさみ・万能(キャップ付)

仕様

メーカープラス(PLUS)型番SC-175PM
全長178mm刃長48mm
ステンレス鋼グリップ材質PE
キャップ付
ベルヌーイカーブ刃&新理論36mmワイドグリップのW設計で紙も金属も軽く切ることができます。
板厚刃&ギザ刃によって、厚いモノや丸いものも滑らずしっかり切ることができます。
針金切やねじ開け機能付
高精度・低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。
柔らかい素材なので力を入れても長時間使っても、手が疲れにくく、指が痛くなりません。
販売価格

2,050(税抜)/ 2,255円(税込)

カタログ価格

2,050円(税抜)/2,255円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2024/06/13 02:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2179ページ

代替品

EA540JA-11
ウェブカタログ画像
  • ※この商品は色違いです。
  • ※この商品は色違いです。
  • ※この商品は色違いです。
  • エスコ便利カタログ2178ページ
  • エスコ便利カタログ2179ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top