すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA540K-30A

品名 : 200mm ケブラー用はさみ(ギザ刃)

片方ギザ刃仕様。長期にわたし精密な切断が可能です

仕様

刃材質カーボンスチールハンドルカラー
全長200mm刃長75mm
ハンドル幅70mm重量約178g
刃の片方にギザが付いています。
販売価格

9,590(税抜)/ 10,549円(税込)

カタログ価格

9,590円(税抜)/10,549円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/10/03 07:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2140ページ

代替品

EA540C-31
  • 品番

    EA540C-31

  • コメント

    刃長 75→50mm 全長 200→185mm

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2140ページ
  • エスコ便利カタログ2141ページ