すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA544AF-6

品名 : 290mm はさみ・鉄板用(ロングブレード)

仕様

メーカーEDMA(エドマ)型番010655
利き手左右兼用切断能力ステンレス:0.8mm
ソフトシート:1.2mm
刃長(mm)75全長(mm)290
非常に強力で抵抗力のあるリターンスプリング。
ユーザーの指を保護するダブルガード。
自動オープニングラチェット。
アイコン
販売価格

7,110(税抜)/ 7,821円(税込)

カタログ価格

7,110円(税抜)/7,821円(税込)

在庫数

最新在庫: 32

(2026/08/31 23:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0098ページ
ウェブカタログ画像
  • 直・両曲用
  • エスコ便利カタログ98ページ
  • エスコ便利カタログ99ページ
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
最近見た商品

page top