すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA545NA-21

品名 : 5mm/ 355mm ボルトカッター(軽量)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

24/11/28 ●重量(kg) 誤:1.3 正:1.12 (No.55、56 1239)

HRC50までの硬い材料の切断に

仕様

切断能力(mm)(HRC50以下)5材質ハンドル:鍛造鋼
刃:クロムバナジウム鋼
全長(mm)355重量(kg)1.12
HRC50までの硬い材料の切断に
高張力鋼棒、ボルト、プレストレストコンクリート、鉄筋、メッシュ、ワイヤー、冷間引抜合金鋼、表面硬化チェーン、焼入れスプリングワイヤーの切断に最適です。
軽量で使いやすい管状ハンドル
強靭なハンドルと剛性のある刃先を実現するために精密に鍛造加工されています。
切断の力を約80倍に増幅し、負担を軽減します。
ハンドルの内側にはストッパー代わりの突起が付いており、それ以上圧力がかからない為ツールが壊れず安全です。
センターカット:刃の中心部でカットします。
販売価格

2,680(税抜)/ 2,948円(税込)

カタログ価格

2,680円(税抜)/2,948円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 15:21現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA545NA-1
バリエーション一覧
EA545NA-21 5mm/ 355mm ボルトカッター(軽量)
EA545NA-23 7.9mm/ 610mm ボルトカッター(軽量)
EA545NA-24 9.5mm/ 762mm ボルトカッター(軽量)
EA545NA-25 11.1mm/ 915mm ボルトカッター(軽量)
その他関連
部品EA545NA-11 : 355mm 替刃(EA545NA-1・-21用)
ウェブカタログ画像
  • ストッパー付
  • 刃形状(正面から見た形状)
  • 正面
  • ※画像はEA545NA-24です。