すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA547AH-4

品名 : 1/2"-3/4" コンジットベンダー(ハンドル付)

仕様

メーカーリジッド(RIDGID)型番※ESCOオリジナルセット品
材質ヘッド:鋳鉄、ハンドル:高強度鋼厚鋼電線管(呼び)G16・G22(1/2”・3/4”)
全長(mm)1180重量(kg)3.8
販売価格

31,700(税抜)/ 34,870円(税込)

カタログ価格

31,700円(税抜)/34,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/05/12 05:42現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0228ページ

代替品

EA547G-4A
EA547G-6A
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ228ページ
  • エスコ便利カタログ229ページ