すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA550BT-8

品名 : [+ Pozi Torx] ドライバーセット(差替式)

仕様

メーカーWera型番059299
先端マグネット付
ドライバーハンドル119mmビット六角シャンク1/4”
ビット全長89mm(+)ビット#1・#2・#3
ポジビット#1・#2・#3TORXビット(イジリ止付)T15・T20・T25・T30
付属のツールポーチは腰に装着可能です。
ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるラピッドアダプター式
販売価格

13,400(税抜)/ 14,740円(税込)

カタログ価格

13,400円(税抜)/14,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 13:59現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0538ページ
ウェブカタログ画像
  • 付属のツールポーチは腰に装着可能です。(ベルト通し幅:60mm)
  • ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるラピッドアダプター式
  • ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるラピッドアダプター式
  • ビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるラピッドアダプター式
  • ねじの寸法図

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ538ページ
  • エスコ便利カタログ539ページ