すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA550CA-200

品名 : 105mm ドライバーハンドル(差替式/ESD)

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB8215AESD
全長105mmハンドル径φ29mm
重量47g適合ビットEA550CA-0~2、CB-4~-8、CC-1.5~-6、CE-6~-20、CF-2.5~-6
EA550CA~CFシリーズのハンドルとして利用できます。
導電性グリップの為、静電気を逃します。
販売価格

1,250(税抜)/ 1,375円(税込)

カタログ価格

1,250円(税抜)/1,375円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/09/01 23:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0532ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ532ページ
  • エスコ便利カタログ533ページ