すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA550SB-15

品名 : [EA550SB-0.5~3.0用] 30mNm トルクアダプター

EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です
一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です

仕様

適性のトルクがかかるとクラッチがかかります。
適合EA550SB-0.5~-3.0用サイズφ14×11mm
トルク値設定:30mNm、最大:31.8mNm、最小:28.2mNm材質ステンレス鋼
EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です
一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です
締めるトルク値が複数ある場合、複数のトルクアダプターを付けることで、取り外しせず作業が行えます
販売価格

29,800円(税抜)/ 32,780円(税込)

カタログ価格

29,800円(税抜)/32,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/24 19:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0668ページ

この商品には、11点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA550SB-11 [EA550SB-0.5~3.0用] 10mNm トルクアダプター
EA550SB-12 [EA550SB-0.5~3.0用] 15mNm トルクアダプター
EA550SB-13 [EA550SB-0.5~3.0用] 20mNm トルクアダプター
EA550SB-14 [EA550SB-0.5~3.0用] 25mNm トルクアダプター
EA550SB-15 [EA550SB-0.5~3.0用] 30mNm トルクアダプター
EA550SB-16 [EA550SB-0.5~3.0用] 35mNm トルクアダプター
EA550SB-17 [EA550SB-0.5~3.0用] 40mNm トルクアダプター
EA550SB-18 [EA550SB-0.5~3.0用] 45mNm トルクアダプター
EA550SB-19 [EA550SB-0.5~3.0用] 50mNm トルクアダプター
EA550SB-20 [EA550SB-0.5~3.0用] 55mNm トルクアダプター
EA550SB-21 [EA550SB-0.5~3.0用] 60mNm トルクアダプター
その他関連
本体EA550SB-0.6 : 0.6x 93mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
本体EA550SB-0.7 : 0.7x 95mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
本体EA550SB-0.9 : 0.9x 96mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
本体EA550SB-1.1 : 1.1x100mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
本体EA550SB-1.2 : 1.2x100mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
本体EA550SB-1.3 : 1.3x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
本体EA550SB-1.5 : 1.5x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
本体EA550SB-2.0 : 2.0x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA550SB-17です。
  • ※画像は、EA550SB-17です。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ668ページ
  • エスコ便利カタログ669ページ