すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA552AJ-30

品名 : 6本組 [-]精密ドライバー(ESD)

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB8640.ESD
6本組
サイズ1.2・1.5・1.8・2.0・2.5・3.0mm軸長40~80mm
全長133~173mm
スタンド付
静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。
販売価格

9,010(税抜)/ 9,911円(税込)

カタログ価格

9,010円(税抜)/9,911円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/12 07:58現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0511ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ510ページ
  • エスコ便利カタログ511ページ