すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA552EA-30

品名 : 10本組 [Hexagon]ドライバー(精密用)

仕様

サイズ(インチ)0.028・0.035・0.050・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32全長168mm
軸長63mmハンドル径上部:11.5mm
下部:22mm
総重量245g(ケース含)
ハンドル下部が回転するので早回しが可能です。
ビニール袋入り
アイコン
販売価格

4,050(税抜)/ 4,455円(税込)

カタログ価格

4,050円(税抜)/4,455円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/06/12 07:54現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0512ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ512ページ
  • エスコ便利カタログ513ページ